WEIDMULLER - WEI1267870000 PPV 8 BL 35X15 DGR - 1267870000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Corrente nominale In - 17.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4032248112739
Codice prodotto
WEI1267870000
Cod. produttore
1267870000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Corrente nominale In:
17.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Numero di piani:
8
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
9.2 mm
Altezza:
120 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...130 °C
Profondità:
73 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


