WEIDMULLER - WEI1265940000 SAI-6-S12 4P M12 L - 1265940000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 4
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 4
Numero di slot per sensori/attuatori - 6
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A
Esecuzione del connettore per circuito reale - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4050118055641
Codice prodotto
WEI1265940000
Cod. produttore
1265940000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
4
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
4
Numero di slot per sensori/attuatori:
6
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Esecuzione del connettore per circuito reale:
M12
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...30 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
2 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
80...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza