pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1263190000 ADAP NPT3/4-M25-W - 1263190000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1263190000 ADAP NPT3/4-M25-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Altro

  • Apertura chiave - 30 mm

  • Protezione della superficie - Nichelato

Confezione

  • 16 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118089332

Codice prodotto

WEI1263190000

Cod. produttore

1263190000

Produttore

WEI

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Altro

Apertura chiave:

30 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Numero RAL:

7001

Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER