pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1256270000 KTB GP XX1513V AB S4 6MM - 1256270000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1256270000 KTB GP XX1513V AB S4 6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 146 mm

  • Numero di aperture per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118092592

Codice prodotto

WEI1256270000

Cod. produttore

1256270000

Produttore

WEI

Tipologia:

Altro

Tipo:

Diritto

Larghezza:

100 mm

Altezza:

146 mm

Numero di aperture per connettori:

0

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (NEMA):

1

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Spessore:

6 mm

Piastra a flangia per aggiungere componenti in una custodia. La piastra a flangia è fissata alla custodia per mezzo di viti. Nella piastra a flangia possono essere montati componenti come pressacavi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER