pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1252540000 KLBUE 15-32 CPF16 - 1252540000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1252540000 KLBUE 15-32 CPF16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo ammesso - 32...32 mm

  • Tipo di montaggio - Profilo a C

  • Larghezza - 34.5 mm

  • Altezza - 32 mm

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118104424

Codice prodotto

WEI1252540000

Cod. produttore

1252540000

Produttore

WEI

Diametro del cavo ammesso:

32...32 mm

Tipo di montaggio:

Profilo a C

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

32 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER