WEIDMULLER - WEI1251580200 IE-C6FP8LY0200M40M40-Y - 1251580200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altro
Lunghezza - 20 m
Tipo di cavo - S/FTP
Colore del rivestimento - Giallo
Costruzione del cavo - 4×2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118042979
Codice prodotto
WEI1251580200
Cod. produttore
1251580200
Produttore
WEI
Categoria:
Altro
Lunghezza:
20 m
Tipo di cavo:
S/FTP
Colore del rivestimento:
Giallo
Costruzione del cavo:
4×2
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
sì
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Giallo
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Valore NPV:
78 %
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


