pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1250670000 WGK 95F VP/Z BK BX - 1250670000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1250670000 WGK 95F VP/Z BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 35...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 35...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 35...95 mm²

  • Corrente nominale In - 232 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118041835

Codice prodotto

WEI1250670000

Cod. produttore

1250670000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

35...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

35...95 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

35...95 mm²

Corrente nominale In:

232 A

Tensione nominale:

690 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Posizione di collegamento:

Laterale

Numero di poli:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza/dimensione modulare:

25 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Morsetto componibile passaparete tipo/modello Weidmuller 1250670000 - WGK 95F VP Z BK BX