WEIDMULLER - WEI1250650000 VWGK 4 BK BX - 1250650000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di poli - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4050118041774
Codice prodotto
WEI1250650000
Cod. produttore
1250650000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Tipo di montaggio:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a linguetta saldata
Posizione di collegamento:
Laterale
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Colore:
Nero
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza/dimensione modulare:
10 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER