pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1248160000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/500 - 1248160000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1248160000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25.3 mm

  • Tipo di scatola - Aperto

  • Altezza - 6.1 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118053289

Codice prodotto

WEI1248160000

Cod. produttore

1248160000

Produttore

WEI

Larghezza:

25.3 mm

Tipo di scatola:

Aperto

Altezza:

6.1 mm

Profondità:

500 mm

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Numero RAL:

9011

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Con schermatura:

no

Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per montaggio a parete:

no

Scatola allineabile:

no

Aperture di ventilazione presenti:

no

La guida a profilo funge da supporto per i contatti bus

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER