WEIDMULLER - WEI1239060000 SLA 12/90 3.2SN OR BX - 1239060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del connettore - Connettore fissato
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 12
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
4008190044862
Codice prodotto
WEI1239060000
Cod. produttore
1239060000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
12
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo circuito stampato/contatto:
0°/180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento THR
Lunghezza del pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Colore del corpo:
Arancione
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Altro


