pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1234750010 IE-C5DS4UG0010MBSA70-E - 1234750010

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1234750010 IE-C5DS4UG0010MBSA70-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di cavo - Altro

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118023909

Codice prodotto

WEI1234750010

Cod. produttore

1234750010

Produttore

WEI

Categoria:

5

Lunghezza:

1 m

Tipo di cavo:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Sezione AWG:

159010041605

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER