WEIDMULLER - WEI1227850000 ZEW 35/2 GR - 1227850000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio - Senza viti
Larghezza - 8 mm
Altezza - 55 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4050118030617
Codice prodotto
WEI1227850000
Cod. produttore
1227850000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio:
Senza viti
Larghezza:
8 mm
Altezza:
55 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Profondità:
40 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


