WEIDMULLER - WEI1224330000 SAI-M23-BE-17-F - 1224330000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti dati - 17
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 17
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Corrente nominale In - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
4050118008166
Codice prodotto
WEI1224330000
Cod. produttore
1224330000
Produttore
WEI
Numero di contatti dati:
17
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
17
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
8 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...1.5 mm²
Tensione nominale:
160 V
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...1.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale dell'inserto del contatto:
Plastica
Materiale del contatto:
Ottone
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


