pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1224320000 SAI-M23-SE-17-F - 1224320000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1224320000 SAI-M23-SE-17-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti dati - 17

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 17

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118007695

Codice prodotto

WEI1224320000

Cod. produttore

1224320000

Produttore

WEI

Numero di contatti dati:

17

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

17

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...1.5 mm²

Tensione nominale:

160 V

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...1.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale dell'inserto del contatto:

Plastica

Materiale del contatto:

Ottone

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.