pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1222210000 CP M DM20 - 1222210000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Max. corrente d'uscita 1 - 20 A

  • Tensione d'uscita regolabile - no

  • Resistente a corto circuito - no

  • Potenza erogata - 480 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118005608

Codice prodotto

WEI1222210000

Cod. produttore

1222210000

Produttore

WEI

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Max. corrente d'uscita 1:

20 A

Tensione d'uscita regolabile:

no

Resistente a corto circuito:

no

Potenza erogata:

480 W

Stabilizzato:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Larghezza:

34 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

150 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.