pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1220310100 IE-C5DB4WE0100MCSA70-E - 1220310100

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1220310100 IE-C5DB4WE0100MCSA70-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118357509

Codice prodotto

WEI1220310100

Cod. produttore

1220310100

Produttore

WEI

Categoria:

5e

Lunghezza:

10 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Nero

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Valore NPV:

75 %

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati omologate ferroviarie pronte per la connessione con fili di rame.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER