WEIDMULLER - WEI1220250000 SPW ECO 3CO - 1220250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 38.7 mm
Altezza - 92.1 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4032248100101
Codice prodotto
WEI1220250000
Cod. produttore
1220250000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38.7 mm
Altezza:
92.1 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
31 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


