pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1219800000 HDC 32B ADLU - 1219800000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sotto

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190111090

Codice prodotto

WEI1219800000

Cod. produttore

1219800000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sotto

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

143 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

127 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

sì

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di ingressi per conduttori:

0

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER