pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1219480000 PWR173024L - 1219480000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1219480000 PWR173024L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V

  • Apparecchio completo con base - sì

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248998937

Codice prodotto

WEI1219480000

Cod. produttore

1219480000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...26.4 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Larghezza:

50.5 mm

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

34 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Profondità:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP10

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER