WEIDMULLER - WEI1211100000 HDC HE 24 MS - 1211100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4008190181703
Codice prodotto
WEI1211100000
Cod. produttore
1211100000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di contatti di potenza:
24
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
35.7 mm
Profondità:
111 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


