pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1206100000 HDC 10B ALU - 1206100000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sotto

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190881344

Codice prodotto

WEI1206100000

Cod. produttore

1206100000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sotto

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

74.4 mm

Altezza:

29.3 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

Numero di ingressi per conduttori:

0

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER