WEIDMULLER - WEI1201400000 HDC-C-HE-BM2.5AG - 1201400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 16 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Confezione
100 PZ
EAN
4008190047078
Codice prodotto
WEI1201400000
Cod. produttore
1201400000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
16 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...2.5 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
7.5 mm
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


