WEIDMULLER - WEI1201211500 SAIL-M8GRJ45-4S15UIE - 1201211500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5e
Lunghezza - 15 m
Tipo di cavo - Altro
Colore del rivestimento - Verde
Tipo di connettore collegamento 1 - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4050118146790
Codice prodotto
WEI1201211500
Cod. produttore
1201211500
Produttore
WEI
Categoria:
5e
Lunghezza:
15 m
Tipo di cavo:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Tipo di connettore collegamento 1:
Altro
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(4)
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Senza
Protezione della leva di arresto:
no
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Idoneità alla posa dinamica in catena:
sì
Sezione AWG:
0.15
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


