pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1200840000 KTB QL 765020 S4E1 - 1200840000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1200840000 KTB QL 765020 S4E1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 508 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 762 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248983674

Codice prodotto

WEI1200840000

Cod. produttore

1200840000

Produttore

WEI

Larghezza:

508 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

762 mm

Profondità:

200 mm

Tipo superficie:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona Ex gas:

0, 1, 2

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Numero di flange:

1

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER