pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1196210000 KTB FS 484815 S4E1 - 1196210000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 480 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 480 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248979035

Codice prodotto

WEI1196210000

Cod. produttore

1196210000

Produttore

WEI

Larghezza:

480 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

480 mm

Profondità:

150 mm

Tipo superficie:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona Ex gas:

0, 1, 2

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Numero di flange:

1

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER