pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1195070000 KTB MH 453820 S4E2 - 1195070000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 382 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 458 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248977796

Codice prodotto

WEI1195070000

Cod. produttore

1195070000

Produttore

WEI

Larghezza:

382 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

458 mm

Profondità:

200 mm

Tipo superficie:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona Ex gas:

0, 1, 2

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Numero di flange:

2

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER