pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1194920000 KTB MH 403015 S4E2 - 1194920000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Larghezza:

300 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

150 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona Ex gas:

0, 1, 2

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Numero di flange:

2

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.