WEIDMULLER - WEI1194720000 KTB MH 303015 S4E2 - 1194720000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 306 mm
Altezza - 306 mm
Profondità - 150 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipo superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4032248977383
Codice prodotto
WEI1194720000
Cod. produttore
1194720000
Produttore
WEI
Larghezza:
306 mm
Altezza:
306 mm
Profondità:
150 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona Ex gas:
0, 1, 2
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22
Numero di flange:
2
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


