pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1194600000 KTB MH 262615 S4E0 - 1194600000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1194600000 KTB MH 262615 S4E0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 260 mm

  • Altezza - 260 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248977413

Codice prodotto

WEI1194600000

Cod. produttore

1194600000

Produttore

WEI

Larghezza:

260 mm

Altezza:

260 mm

Profondità:

150 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona Ex gas:

0, 1, 2

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Numero di flange:

0

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro puo essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.