pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1193690000 ZQV 1.5N/R6.4/19 GE - 1193690000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 19

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248976645

Codice prodotto

WEI1193690000

Cod. produttore

1193690000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

19

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

250 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

6.4 mm

Colore:

Giallo

Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.