pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1188480000 VP M20-EX W - 1188480000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1188480000 VP M20-EX W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Chiuso

  • Materiale - Altro

  • Zona di tenuta - 20...20 mm

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4050118086713

Codice prodotto

WEI1188480000

Cod. produttore

1188480000

Produttore

WEI

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Chiuso

Materiale:

Altro

Zona di tenuta:

20...20 mm

Colore:

Grigio

Per spessore parete:

15...15 mm

Senza alogeni:

Numero RAL:

7001

Un connettore metallico è usato per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER