pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1186900000 A2L/20/M20-WM - 1186900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1186900000 A2L/20/M20-WM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 10...14 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118074352

Codice prodotto

WEI1186900000

Cod. produttore

1186900000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

10...14 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Colore:

Argento

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Apertura chiave:

28 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

1, 2

Misura angolare dell'esagono:

32.33 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7001

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Temperatura di impiego:

-50...120 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER