WEIDMULLER - WEI1186780000 WDK 10 V BL - 1186780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4050118024654
Codice prodotto
WEI1186780000
Cod. produttore
1186780000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
9.9 mm
Altezza:
85 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
69 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


