WEIDMULLER - WEI1180240000 RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB MC - 1180240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 22.8...38.4 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4032248971787
Codice prodotto
WEI1180240000
Cod. produttore
1180240000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
22.8...38.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale del contatto:
Altre leghe non di rame
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
58.1 mm