pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1175000000 IE-C5ES8UG0005A40A40-E - 1175000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1175000000 IE-C5ES8UG0005A40A40-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248971084

Codice prodotto

WEI1175000000

Cod. produttore

1175000000

Produttore

WEI

Categoria:

5

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Configurazione pin:

Altro

Valore NPV:

67 %

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.