pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1173880000 PPV 4 GR 35X15 DGR - 1173880000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1173880000 PPV 4 GR 35X15 DGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248966325

Codice prodotto

WEI1173880000

Cod. produttore

1173880000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

4

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...130 °C

Larghezza:

9.2 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

54.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.