WEIDMULLER - WEI1173820000 PRV 4 SW 35X15 WS - 1173820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4032248966332
Codice prodotto
WEI1173820000
Cod. produttore
1173820000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...1.5 mm²
Numero di piani:
4
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
9.2 mm
Altezza:
70 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...130 °C
Profondità:
54.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


