pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1173800000 PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT - 1173800000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1173800000 PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248966424

Codice prodotto

WEI1173800000

Cod. produttore

1173800000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Corrente nominale In:

8 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...1.5 mm²

Numero di piani:

8

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

9.2 mm

Altezza:

120 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-50...130 °C

Profondità:

65.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER