pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170410000 SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0 - 1170410000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170410000 SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...4 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248962525

Codice prodotto

WEI1170410000

Cod. produttore

1170410000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...4 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...4 mm²

Diametro del contatto maschio:

2 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.