WEIDMULLER - WEI1170370000 SAI-M23-BE-L-6 - 1170370000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti dati - 6
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 6
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Corrente nominale In - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248962266
Codice prodotto
WEI1170370000
Cod. produttore
1170370000
Produttore
WEI
Numero di contatti dati:
6
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
6
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
20 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
600 V
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale dell'inserto del contatto:
Plastica
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no