WEIDMULLER - WEI1170210000 SAI-M23-KBC-1.00-1.5 - 1170210000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
50 PZ
EAN
4032248962174
Codice prodotto
WEI1170210000
Cod. produttore
1170210000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...1.5 mm²
Diametro del contatto maschio:
1 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro


