pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170150000 SAI-M23-KSC-0.14/1.00 - 1170150000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170150000 SAI-M23-KSC-0.14/1.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...1 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248961108

Codice prodotto

WEI1170150000

Cod. produttore

1170150000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.