WEIDMULLER - WEI1169900000 SAI-M23-KS-7/12 - 1169900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro esterno cavo - 7...12 mm
Esecuzione della scatola - Altro
Materiale del corpo - Altro
Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4032248961948
Codice prodotto
WEI1169900000
Cod. produttore
1169900000
Produttore
WEI
Per diametro esterno cavo:
7...12 mm
Esecuzione della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Altro
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Schermato:
sì


