WEIDMULLER - WEI1166030050 IE-C6FP8LR0050M40M40-R - 1166030050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - S/FTP
Categoria - Altro
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)
Confezione
1 PZ
EAN
4032248956944
Codice prodotto
WEI1166030050
Cod. produttore
1166030050
Produttore
WEI
Tipo di cavo:
S/FTP
Categoria:
Altro
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(4)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(4)
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Colore del rivestimento:
Rosso
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
sì
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Rosso
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Valore NPV:
78 %


