WEIDMULLER - WEI1165900015 IE-C6FP8LB0015M40M40-B - 1165900015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altro
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di cavo - S/FTP
Colore del rivestimento - Blu
Costruzione del cavo - 4×2
Confezione
1 PZ
EAN
4032248956012
Codice prodotto
WEI1165900015
Cod. produttore
1165900015
Produttore
WEI
Categoria:
Altro
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di cavo:
S/FTP
Colore del rivestimento:
Blu
Costruzione del cavo:
4×2
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
sì
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Blu
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Valore NPV:
78 %
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER