WEIDMULLER - WEI1165880000 CP E SNT 150W 24V 6.5A - 1165880000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...24 V
Max. corrente d'uscita 1 - 6.5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 250...370 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
4032248956722
Codice prodotto
WEI1165880000
Cod. produttore
1165880000
Produttore
WEI
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...24 V
Max. corrente d'uscita 1:
6.5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
250...370 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
150 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
6.5 A
Tensione d'uscita regolata:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
99 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza della parte incassata:
140 mm
Profondità:
205 mm
Altezza:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Larghezza di montaggio:
159 mm
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


