pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1162610000 ZEW 35/2 SW - 1162610000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1162610000 ZEW 35/2 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Esecuzione del bloccaggio - Senza viti

  • Larghezza - 8 mm

  • Altezza - 55 mm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248962716

Codice prodotto

WEI1162610000

Cod. produttore

1162610000

Produttore

WEI

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Esecuzione del bloccaggio:

Senza viti

Larghezza:

8 mm

Altezza:

55 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Profondità:

40 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER