pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1160930150 SAIL-M8GM8SG-4S1.5UIE - 1160930150

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1160930150 SAIL-M8GM8SG-4S1.5UIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Tipo di cavo - Altro

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 2 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118119251

Codice prodotto

WEI1160930150

Cod. produttore

1160930150

Produttore

WEI

Lunghezza:

1.5 m

Tipo di cavo:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Protezione della leva di arresto:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati EtherCat pronte per il collegamento con fili di rame.