pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1148840000 SL 5.08HC/09/90F 3.2SN OR BX - 1148840000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1148840000 SL 5.08HC/09/90F 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 9

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 21 A

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4032248107278

Codice prodotto

WEI1148840000

Cod. produttore

1148840000

Produttore

WEI

Numero di poli:

9

Esecuzione del contatto:

Spina

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

21 A

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Angolo circuito stampato/contatto:

0°/180° (orizzontale)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento THR

Colore del corpo:

Arancione

Tipo di fissaggio:

Saldare

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza del pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Codice RAL (simile) scatola:

2000

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER