WEIDMULLER - WEI1148580000 SL 5.08HC/23/180 3.2SN BK BX - 1148580000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 23
Esecuzione del contatto - Spina
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 21 A
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4032248935444
Codice prodotto
WEI1148580000
Cod. produttore
1148580000
Produttore
WEI
Numero di poli:
23
Esecuzione del contatto:
Spina
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
21 A
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento THR
Colore del corpo:
Nero
Tipo di fissaggio:
Saldare
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza del pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Altro


